Beli du bushing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 3mmatribut:
- Size (mm): 3.0x3.0
- Inside Diameter (mm): 3
- Width (mm): 3
- Outside Diameter (mm): 4.50
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 35mmatribut:
- Width (mm): 35
- Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)Deskripsi:Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 15mmatribut:
- Width (mm): 15
- DAIDO METAL DX Bushing A True Oilless Bearing With Extended DurabilityDeskripsi:DX - BUSHING / PM DXDX-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 12.0 x 15.0 mm Up to 100.0 x 95.0 mmPart Number : PM 1215 DX Up to PM 10095 DXUnit : Piece
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 25mmatribut:
- Width (mm): 25
- DAIDO METAL DU Flanged Bushings A True Oilless Bearing With Extended DurabilityDeskripsi:DU-Flanged Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0 mm Up to 60.0 x 60.0 mmPart Number : MB 0303-07 FDU Up to MB 6060-75 FDUUnit : Piece
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 20mmatribut:
- Width (mm): 20
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 10mmatribut:
- Width (mm): 10
- Non Brand Straight Oilless Bushingatribut:
- Allowable Maximum Speed (m/s): No lubrication: 0.5 , Periodic lubrication: 1.0
- Allowable Maximum Speed V (m/min): No lubrication: 30, Periodic lubrication: 60
- Allowable Maximum Surface Pressure P (N/mm²): 29
- Allowable Maximum Surface Pressure P (kgf/cm²): 296
- Allowable PV Value (N/mm² m/s): No lubrication: 1.65, Regular lubrication: 3.25
- Allowable PV Value (kgf/cm² m/min): No lubrication: 1000, Regular lubrication: 2000
- Operating Temperature Range (°C): No lubrication: -40 to +200 Regular lubrication: -40 to +150
- Shape: Straight type
- Tolerance L (mm): -0.1 to 0.3
- DAYTON Bushing (Busing/Bos)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- TRUSCO Bushing (Busing/Bos)atribut:
- Fluid Temperature (°C): -20 to 100
- Fluid Used: Water/air/oil
- Material: Brass (plated)
- Maximum Working Pressure (MPa): 3.5
- Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Tornado Wall Fan (TW) adalah kipas angin tornado yang bisa di pasang di dinding dan juga di termasukan fitur swing. Di rancang untuk di pasang di posisi yang tinggi, maka sanggat berguna untuk sirkulasi udara di ruangan yang lebar seperti di cafe, restaurant, atau sekolahan. Untuk menyalakan kipas, anda bisa mengunakan tali switch atau putarkan dial di body kipas. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama- Termasuk braket untuk mudah di pasang di dinding- Switch system tali tarik yang ergonomis- Body terbuat dari besiatribut:
- Voltage (V): 220
- Oiles Corporation Drymet Lf Bushatribut:
- Outer Diameter Tolerance (mm): +0.025to+0.055
- Outer Diameter d (mm): 10
- Lubrication method: No lubrication
- Length Tolerance (mm): 0 to -0.3
- Maximum Allowable Speed V (m/s[m/minute]): 0.65 [39]
- Operating Temperature Range (°C): -200 to +280
- Thickness Tolerance (mm): 0 to -0.025
- Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
- SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Amprobe Commercial/Residential Multimeter (Multitester)Deskripsi:Compact yet tough, the Amprobe AM-510 autoranging digital multimeter delivers rugged, accurate performance for light commercial and advanced residential applications like rewiring an electrical panel, installing heated floors and light fixtures, troubleshooting and repairing home appliances, electrical sockets, and automotive electrical problems. Its CAT III safety rating and ease of use make it ideal for high voltage multimeter applications. Innovative digital multimeter features expedite go/no-go checks, and the built-in flashlight makes it easy to see wires and fuses in the dark. Plus a rubber tilt stand and a probe holder give you a “third-hand” when you need it.atribut:
- AC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
- DC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
- Capacitance (nF)/(µF): 40, 400/4000, 40, 100, 4000
- Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
- Frequency Range (Hz-MHz): 10 - 10
- Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 400/4000, 40, 400/4000, 40
- Voltage (V): 4000, 40, 400, 600 (AC); 4000, 40, 400, 600 (DC)
Daftar Harga du bushing Terbaru October 2026
| DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability | Rp9.900 |
| Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 3mm | Rp19.900 |
| Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 35mm | Rp90.900 |
| Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin) | Rp719.900 |
| Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 15mm | Rp29.900 |
| DAIDO METAL DX Bushing A True Oilless Bearing With Extended Durability | Rp37.900 |
| Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 25mm | Rp42.900 |
| DAIDO METAL DU Flanged Bushings A True Oilless Bearing With Extended Durability | Rp35.900 |
| Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 20mm | Rp30.900 |
| Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 10mm | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/isP106879676-2.jpg)



/jaP111569694-1.jpg)
/P103060082-1.jpg)
/aaP105495370-1.jpg)
/P102803189-1.jpg)

/q1P105470937-1.jpg)

/P103138912-1.jpg)
/m6P106087798-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)